Cavi Evac e sicurezza

I cavi EVAC e sicurezza sono progettati per garantire la continuità di funzionamento dei sistemi di emergenza in caso di incendio. 

+

Grazie alla loro resistenza al fuoco e alle basse emissioni di fumi e gas tossici, sono ideali per impianti di evacuazione, allarmi antincendio e illuminazione di emergenza. 
Scopri la gamma di cavi EVAC e sicurezza su Rexel.it, conformi alle normative di sicurezza e certificati per le applicazioni più esigenti. 

 

Filtri attivi
Categoria Cavi Evac e sicurezza FG/FT29

Filtri

Disponibilità (82)
Serie (64)
Cavo Tipo Imballo 832 (8)
lunghezza (4)
esecuzione (3)
larghezza (3)
altezza (3)
gamma di tensione d’uscita (3)
tipo di dimmerazione (3)
Cavo Applicazione 827 (3)
Cavo Norma 830 (3)
diametro (2)
grado di protezione (IP) (2)

82 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
 Filtri

Mostra

Ordina per

Categoria Cavi Evac e sicurezza FG/FT29
Cod. Rexel: CSB3504022BLB
Cod. Produttore: B3504022BLB
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
100 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: ITPH210RZM100
Cod. Produttore: PH210RZM100
Cod. EAN: 8029427037040
Cod. Rexel: ITPH210RZ1000
Cod. Produttore: PH210RZ1000
Cod. EAN: 8029427037255
Cod. Rexel: ITPH215RZM100
Cod. Produttore: PH215RZM100
Cod. EAN: 8029427037057
Cod. Rexel: ITPH215RZ1000
Cod. Produttore: PH215RZ1000
Cod. EAN: 8029427037262
Qta minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
(m)
100 m su Logistico Brescia
Cod. Rexel: ITSF210RZM100
Cod. Produttore: SF210RZM100
Cod. EAN: 8029427037934
Cod. Rexel: ITSF215RZM100
Cod. Produttore: SF215RZM100
Cod. EAN: 8029427037910
Cod. Rexel: CSSRSEH15002
Cod. Produttore: RSEH15002
Cod. Rexel: IEIP9SER2
Cod. Produttore: IP9SER2
Cod. Rexel: AITC122633
Cod. Produttore: 122633
Cod. EAN: 8010703350601
Cod. Rexel: AITC122635
Cod. Produttore: 122635
Cod. EAN: 8010703350618
Cod. Rexel: AITC183001VTV
Cod. Produttore: 183001VTV
Cod. EAN: 8010703250253
Cod. Rexel: CSB0903100B
Cod. Produttore: B0903100
Cod. Rexel: AITCC1M84
Cod. Produttore: C1M84
Cod. EAN: 8010703250673
Cod. Rexel: AITC119475C
Cod. Produttore: 119475C
Cod. EAN: 8010703451513
Cod. Rexel: CSB8203100B
Cod. Produttore: B8203100
Cod. Rexel: CSB8204075B
Cod. Produttore: B8204075
Cod. Rexel: CSSAHZ02204M
Cod. Produttore: AHZ02204M100
Cod. Rexel: CSSAHZ02206M
Cod. Produttore: AHZ02206M100
Cod. Rexel: CSSAHZ50422M
Cod. Produttore: AHZ50422M100
Cod. Rexel: CSSAHZ75222M
Cod. Produttore: AHZ75222M100
Cod. Rexel: CSSAHZ75422M
Cod. Produttore: AHZ75422M100
Cod. Rexel: CSSAHZ75622M
Cod. Produttore: AHZ75622M100
Cod. Rexel: CSSALZ02202M
Cod. Produttore: ALZ02202M100
Cod. Rexel: CSSALZ02204M
Cod. Produttore: ALZ02204M100
1 2 3 4 »

Perché Scegliere i Cavi EVAC e Sicurezza 

  • Resistenza al Fuoco: Mantengono la funzionalità anche in condizioni estreme. 
  • Basse Emissioni di Fumi e Gas Tossici: Maggiore sicurezza per persone e impianti. 
  • Affidabilità Certificata: Conformi alle normative CEI e CPR per la sicurezza antincendio. 

Cavi Evac e sicurezza in vendita online 

Consulta l’offerta completa di materiale elettrico su rexel.it. Ti proponiamo diverse soluzioni di installazione per ogni tua esigenza. Ceam, ITC e Specialcavi Baldassarri sono solo alcuni dei marchi migliori che trattiamo. Scopri il prodotto che fa al caso tuo a un prezzo speciale.